Beli timbangan gantung manual di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin)atribut:
- Adhesive Strength (N/mm): 36/25
- Tensile Strength (N/mm): 300/25 (longitudinal)
- Applicable primer: EC1368NT 1L, EC1368NT 18L
- Abrasive: Mineral particles
- Adhesive: Rubber
- Base Material: Aluminium Foil
- Main application: Anti-slip function
- Thickness (mm): 0.8
- 3M Lakban Anti Slip Safety Walk (Lakban Anti Slip/Anti Licin)Deskripsi:Anti-slip tape with just peeling off the backing paper.Please use it on a flat plane.atribut:
- Color: Gray
- TaffPACK Lakban Anti Slip Safety GripDeskripsi:Kecelakaan akibat terpeleset di area licin bisa dihindari dengan TaffPACK lakban tape safety grip anti slip. Didesain dengan permukaan kasar yang memberikan traksi kuat dan daya rekat tinggi, lakban ini mampu memberikan perlindungan optimal di berbagai area yang rawan terpeleset. Baik digunakan di area basah, tangga, atau jalur industri, TaffPACK menghadirkan solusi efektif untuk keamanan dan kenyamanan di lingkungan kerja atau rumah.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Tape Safety Grip Anti Slip Strong Tractionatribut:
- Material: PVC and Silica Sand
- 3A Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)Deskripsi:DLE adalah timbangan gantung kapasitas kecil dan menengah dengan harga ekonomis.- Tersedia fungsi power-off otomatis- Fungsi HOLD untuk menimbang barang bergerak.- Fungsi ZERO, STABLE, TARE, UNIT, LOW BATT.- Timbangan gantung ekonomis dan tahan lama.- Memiliki fungsi auto power-off.- Memiliki fungsi HOLD yang berguna saat penimbangan barang bergerak/tidak stabil; contoh: penimbangan hewan.atribut:
- Scale Display: Digital
- Power Supply: AA batteries - 2pcs
- 3M Lakban Anti Slip Safety Walk (Lakban Anti Slip/Anti Licin)Deskripsi:3M Safety-Walk Slip-Resistant 630-B Yellow is a mineral-coated, slip-resistant material adhered by a durable resin to a pressure-sensitive adhesive backed plastic film. For light to heavy shoe-traffic areas. Highly durable surface withstands the rigors of equipment traffic. Available in safety yellow rolls.atribut:
- Color: Yellow
- Fire Retardancy: Pass
- Maximum Service Temperature (°C): 66
- Product Type: Anti-Slip Tapes, General Purpose
- Size (Inchxm): 2x18
- Substrate Material: Plastic Film
- Surface Material: Mineral
- Surface Type: Smooth
- Tread Grade: Heavy duty
- Width (inch): 2
- Taffware Digipounds Timbangan Koper DigitalDeskripsi:Timbangan koper digital ini adalah timbangan kecil yang dapat memuat berat mencapai 150 kilogram. Alat ini sangat berguna dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menimbang koper, laundry dan objek lainnya. Mudah dibawa dalam saku atau tas anda ketika sedang dalam perjalananatribut:
- Color: Black
- SOJIKYO Timbangan Gantung Digital SerbagunaDeskripsi:Timbangan Gantung mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi kuat untuk menimbang sampai 50 kg.atribut:
- Type: Timbangan Mini
- Keyboard: 3 Kunci
- Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
- Power Source: Battery AAA
- Load Capacity (kg): 50
- Accuracy (g): 10
- Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Uni Posca Marker Bold Square Core (Spidol)Deskripsi:Vivid colors like poster colors. Can be overwritten. Once dry, it does not run in water and has excellent water resistance. Does not bleed or show through. Water-based, so it does not damage materials. No unpleasant odor. Opaque ink, so it can be used on metal, glass, plastic, etc.atribut:
- Ink: Aqueous pigment
- Line Width: Bold square core
- Line Width (mm): 8
- Product Type: Disposable main body
- Type: Single
- CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Uni Posca Marker Fine Round Core (Spidol)Deskripsi:Vivid colors like poster colors. When it dries, it does not flow into water and has excellent water resistance. Since it is water-based, it does not attack the material. There is no unpleasant odor. Overwriting is possible. There is no bleeding or backside movement. Since it is opaque ink, it can be written on metal, glass, plastic, etc.atribut:
- Ink: Aqueous pigment
- Line Width: Fine round core
- Line Width (mm): 0.9~1.3
- Product Type: Disposable main body
- Type: Single
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Battery (V): 20 x2
- Material: Plastic and Iron
- Size (inch): 1/2
- Use for: Opening & tightening bolts with high torque
- Voltage (V): 20
- Startools Hydraulic Pressure Test KitDeskripsi:• The Hydraulic Gauges adopt a 304 stainless steel shell and copper screw joint, making the gauge sturdy and durable for long service life • Widely used in construction, machinery, ships, mining, and other industries• Comes with 10 different couplings, can be used for Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Daewoo, Hyundai, Kato, Kawasakiatribut:
- Pressure Range (bar): 100,250,400,600
- Mitutoyo Magnetic StandDeskripsi:Mitutoyo's Magnetic Stands accept all dial indicators and dial test indicators. The On-Off switch offers instant mounting and dismounting without any adverse effect to the indicators or workpiece surface.atribut:
- Holding power (N): 600
Daftar Harga timbangan gantung manual Terbaru October 2026
| PRO UNITED Timbangan Gantung Analog (Timbangan Gantung Jarum) | Rp41.900 |
| 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin) | Rp159.900 |
| KENTARO Timbangan Gantung Analog (Timbangan Gantung Jarum) | Rp64.900 |
| 3M Lakban Anti Slip Safety Walk (Lakban Anti Slip/Anti Licin) | Rp2.299.900 |
| TaffPACK Lakban Anti Slip Safety Grip | Rp14.900 |
| 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin) | Rp649.900 |
| 3A Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung) | Rp1.199.900 |
| 3M Lakban Anti Slip Safety Walk (Lakban Anti Slip/Anti Licin) | Rp1.499.900 |
| Taffware Digipounds Timbangan Koper Digital | Rp39.900 |
| SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna | Rp71.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9tP111365353-1.jpg)
/hgP103628628-1.jpg)
/gvP111381607-1.jpg)
/cyP104711466-1.jpg)

/5lP106576201-1.jpg)
/5iP105374198-1.jpg)
/p7P112396907-1.jpg)


%20Uni%20Posca%20Marker%20Bold%20Square%20Core%20(Spidol)/axP113365393-3.jpg)
/6bP105373227-2.jpg)
/qeP105857950-2.jpg)
%20Uni%20Posca%20Marker%20Fine%20Round%20Core%20(Spidol)/c4P113365436-3.jpg)

/ivP102049679-5.jpg)
/ecP111254516-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)